たすけ帯P型 リハビリ用 0974シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50884349 品番 0974 M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

歩行訓練や立ち上がりの介助に適しています。
足を上げられない座位の状態や、ベッドで寝ている状態でも装着できます。
介助の際に体重が分散され、介助する方もされる方も負担を軽減します。
衣服の上から装着して使用してもずれにくいよう、内側にすべり止めがあります。

仕様M 材質表地・裏地/ポリエステル100%(裏地のみすべり止め加工)、持ち手/ナイロン100%、中材/ナイロン74%・ポリエステル26% サイズM 耐荷重(kg)100 適応胴囲(cm)70〜85 アズワン品番66-0011-94 洗濯方法洗濯可/脱水可/漂白剤・乾燥機不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする