ウェイブバランス平均台 8本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 50884428 品番 -
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。
坂道効果でバランス感覚と把持力の強化が期待出来ます。
スペースに合わせた利用が可能なジョイント式。
転倒防止の点から、上下部にすべり止め加工がされています。
収納スペースはほんの少しで大丈夫。コンパクト収納バッグ付きです。

仕様グリーン 93367 材質ポリプロピレン(すべり止め:エラストマー) 寸法(mm)660×180×120 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)80 アズワン品番65-5724-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする