ディスポフェイスシールド ハイグレードタイプ 20個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード50884516 品番18000-100
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シールドが平面だから、視界がゆがみません!
シールドが平らな形状に設計されており、歪みの少ない自然な視界が得られます。
ドレープに面ファスナー(2箇所)が付いており、留めると下部を絞ることができます。
めがねやゴーグルを装着しながら使用できます。

仕様ドレープ付 材質シールド/PETG(高強度ポリエチレンテレフタレート)、パッド/ポリエステル、バンド/Lycra(R)(ストレッチ素材)、ドレープ/不織布(AAMIレベル3適合)、面ファスナー/ナイロン100% 寸法(mm)シールド/228.6×330mm、パッド/170×35mm、ドレープ/177.8×330mm 質量(g)約28 タイプドレープ付 アズワン品番7-7605-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする