ピペットマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50884647 品番 F144056M
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ギルソン社の次世代スタンダードモデル。
より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。

仕様P20 容量(μL)2〜20 適合チップD200、DF30 再現性≦0.030〜0.060μL アズワン品番1-6855-23 絶対誤差(μL)±0.10〜0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする