GILSON(ギルソン)
GILSON(ギルソン)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
GILSON(ギルソン)の ピペット/ピペッター/スポイト
GILSON(ギルソン)の ピペット
ピペットマン L
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(μL)
0.2〜2
最小目盛(μL)
0.2
仕様
L P2L
注文コード
50884690
品番
FA10001P
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。
所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
仕様
L P2L
容量(μL)
0.2〜2
適合チップ
D10・DL10・DF10・DFL10
最小目盛(μL)
0.2
再現性
≦0.012〜0.014μL
アズワン品番
1-7906-01
絶対誤差(μL)
±0.024〜0.03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません