ピペットマン L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)0.5〜10 最小目盛(μL)0.5 仕様L P10L 注文コード50884699 品番FA10002P
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は容量・最小目盛・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。
所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。

仕様L P10L 容量(μL)0.5〜10 適合チップD10・DL10・DF10・DFL10 最小目盛(μL)0.5 再現性≦0.012〜0.04μL アズワン品番1-7906-02 絶対誤差(μL)±0.025〜0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする