ピペットマン L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(μL)20〜200 仕様L P200L 注文コード50884726 品番FA10005P
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は容量・最小目盛・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。
所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。

仕様L P200L 容量(μL)20〜200 適合チップD200・D300・DF200・DF300 再現性≦0.2〜0.3μL アズワン品番1-7906-05 絶対誤差(μL)±0.5〜1.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする