ミニテーブル グレー ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50884909 品番-
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイドテーブル、読書スタンド、メモ台として使用できます。
高さは570〜870mm、天板角度は180°まで調節が可能です。
テーブルを傾斜して使用しても脱落しない滑り止めが付いています。
4本の脚は扇形(4点支持)に開き、折りたたんで収納ができます。

材質本体/スチール、天板/パーチクルボード・メラミン化粧板 質量(kg)7 高さ(mm)ベース:70 耐荷重(kg)10 天板寸法(mm)500×350×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×570〜870 キャスター径(Φmm)30(2輪ストッパー付き) アズワン品番0-1166-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする