ストリーム 水溶性ペーパータオル エコノミー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40袋×200枚) 注文コード 50884918 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

トイレに流せるペーパータオルです。
★ハードタイプで厚手の紙なので、丈夫です。

仕様箱入り 40袋×200枚入 材質再生紙100% 寸法(mm)個装:86×220×80 シートサイズ(mm)170×220 アズワン品番7-2444-51
注意
※一度に3枚以上のペーパーを流さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50877428
2026-01-20
用途:
トイレのペーパータオル
飲食業

紙の大きさが2/3になってしまったようで、これまで使っていたペーパーホルダーだと取り出したあとの次の紙が半分出てこない場合があり使いづらくなった。またこれまで2枚で手を拭いていたが3枚使うようになった。

対象商品:
50884918
2024-09-02
用途:
利用者様の手拭きタオルとして
医療・福祉・介護関連業

今回、手拭きをトイレに流すことがありこの水溶性ペーパータオルに変えてみました。
ご利用者様が、誤ってトイレに流したとしてもこのペーパータオルはさっととけるので詰まる心配もなく安心して使用してます。
ただ、とけない手拭きよりは手をふく際にすぐにやわらかくなり破れてしまうのでもう少ししっかりしてるほうがいいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする