マツハシ
マツハシの 衣服関連
マツハシの 衣類 利用者用
マツハシの ねまき 利用者用
介護用ロンパース半袖 男女兼用 23-3132シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50885128
品番
23-3132-00M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タブ止めボタンはプッシュホックを採用しているので自身では開けにくいため、不潔行為を防ぐ介護向けの仕様です。
ファスナー持ち手部分は破損防止のタブ付きです。
仕様
M オレンジ
材質
上部/綿100%、下部/ポリエステル100%
色
衿ぐり糸:オレンジ
サイズ
M
ウエスト(cm)
88
パンツ丈(cm)
48.5
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
52
バスト(cm)
96
アズワン品番
7-3844-01
洗濯方法
洗濯可(弱・40℃以下)/脱水可/タンブル乾燥不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません