介護用ロンパース半袖 男女兼用 23-3132シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50885137 品番 23-3132-003L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

タブ止めボタンはプッシュホックを採用しているので自身では開けにくいため、不潔行為を防ぐ介護向けの仕様です。
ファスナー持ち手部分は破損防止のタブ付きです。

仕様3L 紺 材質上部/綿100%、下部/ポリエステル100% 衿ぐり糸:紺 サイズ3L ウエスト(cm)111 パンツ丈(cm)58.5 肩幅(cm)43 袖丈(cm)28.5 着丈(cm)56 バスト(cm)120 アズワン品番7-3844-04 洗濯方法洗濯可(弱・40℃以下)/脱水可/タンブル乾燥不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする