東洋事務器工業
東洋事務器工業の 施設用家具・備品
東洋事務器工業の チェア 施設用
東洋事務器工業の ドクター・ナース・クランケチェア
チェア TD-B13シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50885155
品番
TD-B13L-Z
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
座面/ウレタン・ビニールレザー、脚部/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
Φ400×450〜630
質量(kg)
7
アズワン品番
0-1085-22
昇降方式
ガスシリンダー式
座面径(Φmm)
380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません