CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の トイレブラシ
サニタリーボックス DPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1台)
注文コード
50885164
品番
DP-28L-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで場所をとらない小型タイプ。
仕様
ST-M3
材質
ボディ/ステンレス、内容器・ペダル:PP
質量(kg)
1
容量
3L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×224×290
アズワン品番
62-2968-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません