3/22より値下げ!現場を応援

パンフレットスタンド パーティション型1列2段 グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50885557 品番PF-C102-GR
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1つのスタンドで、様々な大きさの書類等を重ねずに展示
1台のパンフレットスタンドで、A4以下の様々なサイズのパンフレットをキレイに収納することができます。
サイズチェンジパーツをはめるだけで希望のパンフレットサイズにあわせてカスタマイズ可能です。
本体からケースを取り出せるので、中身の入れ替えが簡単です。

付属品サイズチェンジパーツ:1列あたり1個 仕様サイズチェンジパーツ個数:1 寸法(mm)235×120×770 質量(kg)1.5 グレー タイプパーティション型1列2段 枚数2 アズワン品番7-6561-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする