富士医療測器
富士医療測器の 事務用品
富士医療測器の その他医療事務用品
MCAフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
アズワン品番
66-0007-53
注文コード
50885654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
★汎用的に使用できるフィルターです。
疎水性PTFEメンブレンを採用し、空気中の微粒子、水溶性溶液を保持し機器の保護、室内の環境汚染を防ぎます。
真空、加圧のどちらにも使用可能です。
用途
真空ポンプの保護(インレット側)、オイルミストの散乱防止等(アウトレット側)、アーラインの中間フィルタ、医療用吸引器、オートクレーブ、凍結乾燥機、エバポレーター等
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フィルター/PTFE
接続
Φ6〜12mm段付きホース口
流量(L/min)
(圧力70Kpa時)61
防塵防水性能
IP67準拠
ろ過面積(cm
2
)
32
フィルター性能
0.5μm
外径(mm)
Φ80
アズワン品番
66-0007-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません