プレミアムルーペ センターフィックスタイプ 3倍 FC-0151シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50885697 品番 FC-0151S
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。
レンズの角度を細かく調整可能です。

付属品ケース、レンズカバー、レンズクロス、ドライバー、ヘッドストラップ、ネジ止め具 シルバー 質量(g)40 倍率3倍 焦点距離(mm)深度:70 測定視野範囲(mm)65 作業距離(mm)340 アズワン品番9-1338-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする