プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 事務用品
プレミアムプラスジャパンの その他医療事務用品
プレミアムルーペ センターフィックスタイプ 3倍 FC-0151シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50885749
品番
FC-0151B
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
効率的に中央一箇所でレンズの位置を調整でき、初めてお使いの方にもおすすめです。
レンズの角度を細かく調整可能です。
付属品
ケース、レンズカバー、レンズクロス、ドライバー、ヘッドストラップ、ネジ止め具
色
ブラック
質量(g)
40
倍率
3倍
焦点距離(mm)
深度:70
測定視野範囲(mm)
65
作業距離(mm)
340
アズワン品番
9-1338-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません