ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
上肢台 スタンダード SBH-251シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50885995
品番
SBH-251PA
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。
星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質
支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)
Φ470×765〜1070(高さ調節50間隔)、クッション:450×200×60
質量(kg)
3.6
色
ピンク
アズワン品番
8-2145-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません