サイドレールクッションカバー 片面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード50886038 品番100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

サイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぎつつ、ぶつけた時の衝撃を緩和する緩衝材入り(ベッドの内側)です。
表面は汚れてもすぐに拭き取ることができ、3箇所のボタンで着脱が容易です。
中材はへたれにくく、クッション性に優れています。
ドットボタンで容易に取り付けが可能です。

仕様L ブラウン 材質表地/PVC(塩化ビニル樹脂)100%(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃加工)、中材/フュージョン(ナイロン74%・ポリエステル26%)・V-Lap(ポリエステル100%) 厚さ(mm)20 ブラウン サイズL 内寸法(mm)400×970 アズワン品番9-1351-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする