曜日別特売
Z1J15 スクラブ 6ポケット 男女兼用 Z1J15シリーズ D-PHASE(ディーフェイズ) 50886284

Z1J15 スクラブ 6ポケット 男女兼用 Z1J15シリーズ D-PHASE(ディーフェイズ) 50886284
Z1J15 スクラブ 6ポケット 男女兼用 Z1J15シリーズ D-PHASE(ディーフェイズ) 50886284
Z1J15 スクラブ 6ポケット 男女兼用 Z1J15シリーズ D-PHASE(ディーフェイズ) 50886284

スクラブ 6ポケット 男女兼用 Z1J15シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50886284品番Z1J15
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らかな肌触りと耐久性を備え、ポケットの多さ(6つ)が魅力の男女兼用スクラブです。
襟元のVネックは形が崩れないよう三角形に縫製それており、内側の肌に触れる面も気遣った強化縫製です。
生地は一度プレウォッシュ済(予め洗濯・乾燥済)のため、色落ちと縮みが最小限に抑えられています。

ロイヤルサイズM胸囲(cm)114着丈(cm)72.5裄丈(cm)40.5アズワン品番9-1259-04素材ポリエステル65%、綿35%ポケットペンスロット付き胸ポケット×1、裏面胸ポケット×1、深めサイドポケット×3、スナップ付ポケット×1
注意
※米国仕様サイズのため、通常より1つ下のサイズをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする