オンワード商事
オンワード商事の ユニフォーム・シューズ
オンワード商事の ユニフォーム
オンワード商事の スクラブ
メディカルパンツ Raffiria 男女兼用 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50886318
品番
PR-5015 LL
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
おなか回りが楽なウエスト総ゴム仕様です。
裾幅をやや細くしたテーパードシルエットにすることで、ゴムウエストでもすっきりとした印象です。
高ストレッチ素材で脚さばきがよく動きやすいです。
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
フリー:85
ウエスト(cm)
伸:113、縮:84
機能
静電気帯電防止・ストレッチ・ 吸水加工・速乾性・形態安定性 工業洗濯可・透け防止効果
ヒップ(cm)
114
アズワン品番
9-1432-05
素材
ポリエステル 100%(バルキードライトリコット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません