メディカルパンツ Raffiria 男女兼用 PRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50886379 品番 PR-5015 L
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

おなか回りが楽なウエスト総ゴム仕様です。
裾幅をやや細くしたテーパードシルエットにすることで、ゴムウエストでもすっきりとした印象です。
高ストレッチ素材で脚さばきがよく動きやすいです。

ホワイト サイズL 股下(cm)フリー:85 ウエスト(cm)伸:105、縮:76 機能静電気帯電防止・ストレッチ・ 吸水加工・速乾性・形態安定性 工業洗濯可・透け防止効果 ヒップ(cm)107 アズワン品番9-1432-04 素材ポリエステル 100%(バルキードライトリコット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする