シューズカバー 50枚入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード50886485 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水性と透湿性を兼ね備えたシューズカバーです。
素足やスリッパの上から装着します。
底面から約5cmの熱溶着により液体の浸水を防ぎ、履き口は切れにくいコールゴム入りです。
上部のヒモを結ぶことにより絞ることが可能です。

仕様ロングタイプ ML 材質ポリエステル系不織布(透湿フィルムとの2層構造) サイズML サイズ(cm)靴底:36.3 高さ(cm)46 アズワン品番66-0013-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする