船橋
船橋の 手袋・マスク・感染予防
船橋の シューズカバー 医療・検査用
シューズカバー 50枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
50886494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防水性と透湿性を兼ね備えたシューズカバーです。
素足やスリッパの上から装着します。
底面から約5cmの熱溶着により液体の浸水を防ぎ、履き口は切れにくいコールゴム入りです。
仕様
ショートタイプ M
材質
ポリエステル系不織布(透湿フィルムとの2層構造)
サイズ
M
サイズ(cm)
32.3
高さ(cm)
24.5
アズワン品番
66-0013-98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません