アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの パーテーション 診察室用
モバイルパーテーション FMSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50887054
品番
FMS18508-WH01-ASO
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥250,800
販売価格(税別)
¥
228,000
バスケットに入れる
かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。
材質
フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(mm)
キャスターベース:590×400
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:2400×1850
構成
パネル 8枚+キャスターベース×1枚
アズワン品番
8-393-04
パネル幅(mm)
1枚あたり:300(ハンドルを含まず)
パネル数(枚)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません