スポッとチェア K-SPCシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 50887106 品番 K-SPC-413
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。
座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。
リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア

仕様ベージュ 材質ブナ無垢材・ウレタン・ビニールレザー(防汚・耐次亜・耐アルコール・耐移行・耐候性) 質量(kg)9.8〜10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×485×740〜800 座面高さ(mm)360〜420(30間隔・3段階調節) アズワン品番7-6362-03 色(張地)ベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする