日学
日学の 事務用品
日学の その他医療事務用品
ホワイトボード 床置きタイプ RPシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
880×1600
アズワン品番
7-3339-04
注文コード
50887194
品番
RP-501S
参考基準価格(税別)
¥121,280
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
仕様
マグネット必要数(目安):4個、床置き(映写/白)
材質
表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウム
寸法(mm)
880×1600
質量(kg)
16.5
アズワン品番
7-3339-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません