日学
日学の 事務用品
日学の その他医療事務用品
ホワイトボード 壁掛けタイプ MLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50887228
品番
ML-330
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フレーム幅を極力薄くし、さりげない美しさに仕上げました。
仕様
壁面取付マグネット必要数(目安):4個
材質
表面材/スチール(ホワイトボード)、枠/アルミニウム
寸法(mm)
888×888
質量(kg)
5.2
タイプ
壁掛け
アズワン品番
7-3337-04
注意
※マグネット(7-3338-04・2個入)は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません