サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
サンコー(三甲)の 洗浄周辺用品
サンコー(三甲)の 実験研究用カゴ/バスケット
バスケット 折り畳み式 570×361×237mm 10306000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50887334
品番
10306000BRBR
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。
2Lのペットボトルが9本入る強度です。
仕様
ブラウン/ブラウン
種別
10306000 B/W
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラウン/ブラウン
有効内寸(mm)
422×281×221
内寸法(mm)
476×337×221
外寸法(mm)
570×361×237
折りたたみ時高さ(mm)
79
アズワン品番
66-0013-37
注意
※バスケット同士のネスティングはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません