ファインキューブクッション KGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様しかく 小 注文コード50887456 品番KG1495000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく人の体の曲線にやさしくフィットし、体位交換保持などに便利なクッションです。
高反発のウレタンフォームをキューブ状にカット、ひとりひとりの身体に調整しやすいように中材に流動性をもたせました。
中材に密度の高いウレタンフォームを使用しており、ヘタリにくく長持ちします。
汚れた場合は、そのまま洗浄可能で、いつも清潔にご使用いただけます。

仕様しかく 小 材質中材/ウレタンフォーム、カバー/(外側)ポリエステル100%・(内側)PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)580×230 質量(g)約300 アズワン品番8-1846-21 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする