オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の 標準タイプ
結束バンドSG150W20P
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
50887472
品番
LOT-SG1520W
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL)(mm)
3.4×150
結束径(Φmm)
1.5〜38
色
乳白色
用途
OA機器、電気・電子機器、情報通信機器などの結束部品として
仕様
屋内用
材質
ナイロン6・6(UL94V-2)
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-40〜85
引張強度(kg)
18