オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
コードバンド125W15P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15本)
注文コード
50887558
品番
LOB-CB1215W
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
長さ(mm)
124.5
結束径(Φmm)
21
色
ホワイト
用途
使わないコードの収納に
材質
ポリエチレン