オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
ピーロック130K 100P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
50887637
品番
DZ-PR1310-K
参考基準価格(税別)
¥198
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
差込部が頭部から飛び出さないので、商品を傷つけにくい。
素材は透明感のあるポリプロピレン
頭部形状がコンパクト
差込部は絡まりにくい構造
長さ(mm)
130
結束径(Φmm)
40
色
ブラック
用途
タグなどの取り付けに
材質
ポリプロピレン