プロジアウォーター 200ppm PWシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50887928 品番 PW-10T
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。
水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。
pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。
菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。
人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。
消臭効果にすぐれています。
オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。
希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。
有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。

仕様10リットル 質量(kg)10 容量(L)10 主成分次亜塩素酸ナトリウム6%(食品添加物)・塩酸6%(食品添加物)・水 アズワン品番65-8299-58 希釈の目安噴霧器や加湿器で使用の場合:原液1に対して水道水3で希釈 使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする