USON PLAST A/S
USON PLAST A/Sの 廃棄用品
USON PLAST A/Sの 針回収容器
MySharps ポケットシャープスコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50887946
品番
150-2004
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンニードル・インスリン用注射針用のコンパクト針ボックスです。
コンパクトでポケットに入るサイズです。
廃棄前に蓋を奥までスライドしロックすることで、針が散らばることを防ぎコンテナーごと廃棄できます。
材質
ABS
寸法(mm)
98×25×58
質量(g)
22.5
容量(cm
3
)
約300
アズワン品番
8-579-01
適応
針長さ37mmまで、径Φ9mm〜11mm