ワークスキン 手指消毒剤 400mL 12個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(12個) 注文コード50888016 品番5416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指定医薬部外品の手指消毒剤としては、日本初の紙容器を使用(日本製紙調べ)
手・指の消毒による感染対策
幅広い菌種を殺菌する薬液を使用
4種類の保湿成分を配合
詰め替え時間短縮
プラスチック廃棄量削減(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減
大容量4L詰替え容器との比較)

容量(mL)薬液パック消毒剤:400 ケース入数(個)12 アズワン品番65-8890-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする