オオサキメディカル
オオサキメディカルの 消毒・除菌・洗剤
オオサキメディカルの 除菌剤・消臭剤
アルウエッティ 除菌クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50888174
品番
72160
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エタノール80%を含浸した環境除菌ワイパーです。
取り出しやすく詰め替えの必要がなく衛生的に使用できるピロータイプです。
仕様
ピロータイプ 100枚入
成分
エタノール、水
寸法(cm)
基布:14×20
材質(基布)
レーヨン、ポリエチレンテレフタレート
アズワン品番
65-1682-51