宇都宮製作[手袋]
宇都宮製作[手袋]の 手袋・マスク・感染予防
宇都宮製作[手袋]の 手袋 医療・検査用
トーマプラスチックグローブ パウダーフリー 滅菌済 25双入 H221シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25双)
注文コード
50888190
品番
H221-7.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1双毎に滅菌包装されていて衛生的です。
仕様
7.5号
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
指先/0.12、掌/0.12
全長(mm)
250
サイズ
7.5号
箱寸法(mm)
270×115×108
アズワン品番
66-0006-47