曜日別特売
C55B80-80M ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ SMC 50888241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク80(mm)
シリンダ内径80(Φmm)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
内容量1個注文コード50888241品番C55B80-80M
参考基準価格(税別)¥29,430販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ロッド先端ねじ(M) おねじストローク(mm)80ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする