C55C63-90 ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ SMC 50888372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク90(mm)
シリンダ内径63(Φmm)
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード50888372品番C55C63-90
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)63シリンダストローク(mm)90作動方式複動ロッド先端ねじ(-) めねじロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする