ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の マスク 医療・検査用
ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×1枚)
注文コード
50888375
品番
KM-1WP
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。
JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様
液体防護性:120mmHg
材質
不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)
175×95mm
JIS規格
JIS T9001 医療用マスク クラスII
アズワン品番
4-4857-01
入数
1箱 1枚/袋×30袋入
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません