シオエ製薬
シオエ製薬の 手洗い・うがい・手指消毒
シオエ製薬の ハンドソープ 病院・施設用
ビオシラマイルド(R)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50888427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、手荒れに配慮しています。
フローラルの香りがほのかに香り、アルコールのにおいを抑えます。
付属品
ポンプ付き
仕様
ポンプ付 1L
容量(L)
1
有効成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
アズワン品番
66-0011-66
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
添加物
エタノール67vol%、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、香料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません