マジックライス 20食入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20パック) 注文コード50888515 品番1FMR31011ZE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お湯や水を、袋内部の下のラインまで入れるとご飯に、上のラインまで入れると雑炊になります(熱湯で15分、水で60分)。
調理する時の注水量を変えることで、ご飯と雑炊の2通りの食べ方ができます。

種類青菜ご飯 内容量(g)100 箱寸法(mm)214×360×175 アズワン品番3-4663-27 カロリー(kcal)351 アレルギーアレルギー特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目):不使用 注水量(mL)ごはん:約160、雑炊:約290
注意
※保存期間:5年
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50888515 1FMR31011ZE 89460474 1FMR31011AE マジックライス サタケ マジックライス サタケ 1箱(100g×20個) 8,998 税込9,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする