サタケ
サタケの 非常食
マジックライス 20食入
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック)
注文コード
50888524
品番
1FMR31012ZE
参考基準価格(税別)
¥9,530
販売価格(税込)
¥10,258
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お湯や水を、袋内部の下のラインまで入れるとご飯に、上のラインまで入れると雑炊になります(熱湯で15分、水で60分)。
調理する時の注水量を変えることで、ご飯と雑炊の2通りの食べ方ができます。
種類
梅じゃこご飯
内容量(g)
100
箱寸法(mm)
214×360×175
アズワン品番
3-4663-28
カロリー(kcal)
353
アレルギー
アレルギー特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目):不使用
注水量(mL)
ごはん:約160、雑炊:約290
注意
※保存期間:5年
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません