サージカルガウン SGDシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 50888820 品番 SGD-L
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着したAAMIレベル3相当のガウンです。
首の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。

材質SSMMS不織布 長さ(mm)腰ひも:820×1本、630×1本 幅(mm)725 ブルー サイズL 丈(mm)1290 アズワン品番8-625-02 クラスAAMI:レベル3 袖口仕様綿ゴム絞り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする