ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 手袋・マスク・感染予防
ナビス(アズワン)の マスク 医療・検査用
ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40箱×30袋)
注文コード
50888865
品番
KM-1WP-CS
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。
JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)
耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様
液体防護性:120mmHg
材質
不織布/PP(3層)、ノーズクリップ/PE、平紐イヤーループ/PU
寸法(mm)
175×95mm
JIS規格
JIS T9001 医療用マスク クラスII
アズワン品番
4-4857-02
入数
1ケース 1枚/袋×30袋×40箱入
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
99%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません