ビオシラマイルド(R)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50888874 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウムを配合し、手荒れに配慮しています。
フローラルの香りがほのかに香り、アルコールのにおいを抑えます。

付属品コック付き 仕様ノズル付 4L 容量(L)4 有効成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v% アズワン品番66-0011-67 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物エタノール67vol%、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、香料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする