ディスポーザブル血圧計カフ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) タイプ新生児用 アズワン品番8-656-15 注文コード50888960 品番U1783S-C05
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はタイプ・アズワン品番・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。
ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。
サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。

材質カフ/PVC(塩化ビニル樹脂)不織布、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、コネクター/POM タイプ新生児用 コネクタ形状マイクロプラグ アズワン品番8-656-15 適合腕周(cm)6〜11 チューブ長さ(cm)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする