Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の ジョインタ(ジョイナ)
ショップラインジョイナクロス白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50889317
品番
DH0237K
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))
材質/仕上
端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール
質量(g)
350
定格
2P/15A/125V/E付
材質(カバー)
ABS/白
材質(ベース)
亜鉛メッキ鋼板
材質(端子)
銅合金