TH300 デジタル温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50889714 品番TH300
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50〜150℃。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約1年。
高精度のデジタル測定値。

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など セット内容本体、バッテリー(1.5V/単4形×1個)、取扱説明書 精度(℃)±0.5 バッテリー1.5V(単4形)×1個 解像度0.1℃ 使用環境【温度】0〜50℃ / 【最大相対湿度】95% 測定温度範囲(℃)-50 〜 150 バッテリー寿命約1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする